Nůžky na kevlar®, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 763182 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
382 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barevný odstín, Oranžová Signální oranžová
Popsaná část Griffschalen; Griffbereiche; Griffkanten; Griffbereiche; Griffkanten
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva modrá; Oranžová
Druh produktu Speciální nůžky
Délka břitu, řezné hrany 40 mm
Vlastnost nůžek nerez
Vhodné pro tloušťku Kevlarové vlákno
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Norma DIN EN IEC 60900
Materiál uhlíková ocel (C70)
Celková délka 140 mm
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 763182 140
EAN / GTIN 4045197782533
Číslo výrobce 763182 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ze zušlechtěné uhlíkové oceli s vysokou pevností. Velká oka na plastové rukojeti umožňují příjemnou práci. Břity s mikroozubením s přesným výbrusem zaručují čistý řez a brání sklouznutí vláken.
S dvousložkovou rukojetí a zakrytým přišroubováním.

Použití:

Speciálně pro stříhání kevlarových® vláken.