Nożyce do Kevlaru®, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 763180 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
136 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Kształt ostrzy proste
Długość całkowita 150 mm
Długość skrawania 21,5 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Właściwości nożyczek Obsługa oburącz
nadaje się do materiału (grubość) Włókno kevlarowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Kolor Niebieskie; Srebrna
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 763180 150
EAN / GTIN 4045197230058
Numer producenta 9180

Opis

Wykonanie:

Ze stali ulepszanej cieplnie. Komfortowe uchwyty z tworzywa sztucznego ze sprężyną rozwierającą. Podczas cięcia ostrza z bardzo drobnymi ząbkami (5759 HRC) zapobiegają przesuwaniu się włókien do przodu.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do cięcia włókien kewlarowych (np. uchwytów odciążających do światłowodów).