Kevlar®-schaar 150 mm

Artikelnummer: 763180 150
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 150 mm
Lengte snijkanten 21,5 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 763180 150
EAN/GTIN 4045197230058
Nummer fabrikant 9180

Omschrijving

Uitvoering:

Veredeld staal. Comfortabele kunststof grepen met openingsveer. Snijkanten met microvertanding (57−59HRC) voorkomen dat de vezels bij het knippen naar voren worden geschoven.

Toepassing:

Speciaal voor het knippen van Kevlar®-vezels (bijv. de trekontlasting van glasvezelkabels).