Nožnice na kevlar® 150

Č. pol.: 763180 150
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 150 mm
Dĺžka ostria 21,5 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 763180 150
EAN/GTIN 4045197230058
Číslo výrobcu 9180

Popis

Prevedenie:

Vyrobené zo zušľachtenej ocele. Pohodlné plastové rukoväti a otváracia pružina. Mikroozubenie rezných hrán (57 − 59 HRC) zabraňuje tomu, aby sa vlákna pri rezaní posúvali dopredu.

Použitie:

Špeciálne na rezanie vlákien Kevlar® (napr. ako odľahčenie ťahu pri optických kábloch).