Nůžky na kevlar®, Celková délka: 150mm

Artiklové číslo: 763180 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
338 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Univerzální nůžky
Tvar břitu
rovné
Celková délka
150 mm
Délka břitu, řezné hrany
21,5 mm
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Vlastnost nůžek
Dvouruční
Vhodné pro materiál (tloušťka)
Kevlarové vlákno
Materiál rukojeti
plast
Barva
Modrá; Stříbrná
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 763180 150
EAN / GTIN 4045197230058
Číslo výrobce 9180

Popis

Provedení:

Ze zušlechtěné oceli. Komfortní plastové rukojeti s otevírací pružinou. Břity s mikroozubením (57 – 59 HRC) při stříhání zabraňují posunování vláken směrem dopředu.

Použití:

Speciálně ke stříhání kevlarových® vláken (např. jako odlehčení tahu u kabelů ze skelných vláken).