Buty ochronne sznurowane VINTAGE Mid ESD S3S, rozm. 38

Nr art.: 761071-38
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria VINTAGE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 38
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; podszewka; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Średnio wysokie
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 761071-38
EAN / GTIN 4030839220528
Numer producenta 761071-38
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca o woskowej fakturze w stylu vintage
  • Podszewka tekstylna Bioactive
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO grey
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU L10
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, kształt B
  • W zestawie dodatkowe sznurówki

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VINTAGE" Zobacz wszystkie