Półbuty ochronne VINTAGE Pirate Low ESD S3, rozmiar 38

Nr art.: 722071-38
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VINTAGE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Brązowy
Rozmiar UE 38
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 722071-38
EAN / GTIN 4030839232491
Numer producenta 722071-38
Numer L L00790 524
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca o woskowej fakturze w stylu vintage
  • Podszewka tekstylna Bioactive
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO grey
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z grubym bieżnikiem z gumy/PU L10 PIRATE
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • W zestawie dodatkowe sznurówki