Botte de sécurité VINTAGE Mid ESD S3 VINTAGE Mid ESD S3, Taille 38

Réf.: 761071-38
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série VINTAGE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Taille EU 38
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure croûte de cuir
Matériau semelle Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Acier
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; avec doublure; semelle non métallique
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue moyennement haut
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 761071-38
EAN / GTIN 4030839220528
Réf. fabricant 761071-38
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin waxy au design vintage
  • Doublure textile Bioactive
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle TPU/PU L10
  • Embout en acier
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Lacets supplémentaires inclus

Téléchargements et documents

De la même série "VINTAGE" Afficher tout