Gwoździownice, długość całkowita: 500mm

Nr art.: 759840 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor niebieskie
Sześciokąt chwytu 15 mm
Rodzaj produktu Gwoździownica
Kształt trzonka 6-kąt
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita 500 mm
Masa 0,9 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759840 500
EAN / GTIN 7391765120007
Numer producenta 277 020 1 HO
Producent/osoba odpowiedzialna Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwane ze stali sprężynowej, hartowane na wskroś, bardzo cienkie, szlif. i gładko wypol., szerokie końcówki. Z precyzyjną końcówką do wyciągania gwoździ.

Materiał:

Specjalny stop stali sprężynowej, lakierowany na niebiesko.