Páčidlo (vyťahovák klincov) 500

Č. pol.: 759840 500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 500 mm
Šesťhranná stopka 15 mm
Hmotnosť 0,9 kg
Druh produktu Vyťahovač klincov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 759840 500
EAN/GTIN 7391765120007
Číslo výrobcu R277 020 1

Popis

Prevedenie:

Kované z pružinovej ocele, priebežne kalené, extra tenké, brúsené, lesklo leštené široké konce. S presným ťahaním klincov.

Materiál:

Špeciálna pružinová oceľ, lakovaná namodro.