Pied-de-biche, Longueur totale: 500mm

Réf.: 759840 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu
Corps 6 pans 15 mm
Type de produit pied-de-biche
Forme corps forme hexagonale
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec vernis
Longueur totale 500 mm
Poids 0,9 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 759840 500
EAN / GTIN 7391765120007
Réf. fabricant 277 020 1 HO
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

En acier à ressorts forgé, complètement trempé; extrémités larges, polies à blanc, rectifiées très finement. Avec arrache-clou de précision.

Matière(s):

Acier à ressorts en alliage spécial, verni bleu.