Laužtuvas − viniatraukis, Visas ilgis: 500mm

Prekės Nr.: 759840 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 500 mm
Šešiabriaunis kotas 15 mm
Svoris 0,9 kg
Produkto rūšis Laužtuvas-viniatraukis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 759840 500
EAN / GTIN 7391765120007
Gamintojo numeris R277 020 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Germany, www.rennsteig.com

Aprašymas

Modelis:

Iškaldintas iš spyruoklių plieno, grūdintas, itin plonai nušlifuoti, nupoliruoti, platūs galai. Su tikslia vinių traukimo išpjova.

Apdirbama medžiaga:

Specialiai legiruotas spyruoklinis plienas, nudažytas mėlynai.