Wkrętaki płaskie, beziskrowe, szerokość ostrza b: 10mm

Nr art.: 759720 10
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
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 320 mm
Długość grotu l1 200 mm
Szerokość ostrza b 10 mm
Materiał miedź-beryl
Beziskrowy tak
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759720 10
EAN / GTIN 7630027454147
Numer producenta GF1020B

Opis

Wykonanie:

Specjalny stop Ampco, odporny na korozję i antymagnetyczny.

Materiał:

Miedź-beryl