Lapos csavarhúzó, szikramentes 10 mm

Cikkszám: 759720 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 10 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 320 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759720 10
EAN / GTIN 7630027454147
Gyártó száma GF1020B

Leírás

Kivitel:

Speciális Ampco-ötvözet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.

Alapanyag:

Vörösréz-berillium
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz