Wkrętaki płaskie, beziskrowe, szerokość ostrza b: 5mm

Nr art.: 759720 5
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 190 mm
Długość grotu l1 100 mm
Szerokość ostrza b 5 mm
Materiał miedź-beryl
Beziskrowy tak
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 759720 5
EAN / GTIN 7630027454239
Numer producenta GF0510B

Opis

Wykonanie:

Specjalny stop Ampco, odporny na korozję i antymagnetyczny.

Materiał:

Miedź-beryl