Aluminium screw jack

Nr art.: 75796
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 75796
EAN / GTIN 4020772075798
Numer producenta 75796
Numer L L30130 819
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Aluminium screw jack, centering hole Ø12 mm. Spindle: Tempered steel burnished, trapezoidal thread self-locking, with end protection. Lower part: Aluminium 400 N/mm2 tensile strength.

Cecha szcz.:

  • Size: 100
  • H min: 70 mm
  • H max.: 100 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max.: 30 * kN
  • Weight: 600 g