Martinetto a vite in alluminio

Codice art.: 75796
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Regolazione in altezza per giro dell’asta 4 mm
⌀ Testa 50 mm
Altezza massima del piano d’appoggio 100 mm
Altezza d’appoggio minima 70 mm
⌀ Base 50 mm
Portata 30 kN
Tipo di prodotto Appoggio a vite regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 75796
EAN / GTIN 4020772075798
Codice del produttore 75796
Numero-L L30130 819
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Martinetto a vite in alluminio, foro di centraggio Ø12 mm. Mandrino: Acciaio temprato brunito, filettatura trapezoidale autobloccante, con protezione estremità. Base: Resistenza alla trazione alluminio 400 N/mm2.

Proprietà:

  • Dimensione: 100
  • H min: 70 mm
  • H max: 100 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max: 30 * kN
  • peso: 600 g