Aluminijasta vijačna vtičnica

Št. art.: 75796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nastavljanje višine na en vrtljaj vretena 4 mm
⌀ glave 50 mm
Maksimalna podložna višina 100 mm
Minimalna podložna višina 70 mm
⌀ spodnjega dela 50 mm
Nosilnost 30 kN
Vrsta izdelka podpora z vijakom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 75796
EAN/GTIN 4020772075798
Številka proizvajalca 75796
L-število L30130 819
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Aluminijasta vijačna vtičnica, centrirna odprtina Ø12 mm. Vreteno: Kaljeno jekleno kaljeno, trapezoidno navoje, samozaporno, s končno zaščito. Spodnji del: aluminij 400 N/mm2 natezna trdnost.

Lastnosti:

  • Velikost: 100
  • H min: 70 mm
  • H maks: 100 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max: 30 * kN
  • Masa: 600 g