Aluminium skruedonkraft

Art.-nr.: 75796
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Height adjustment per spindle rotation 4 mm
Head ⌀ 50 mm
Highest support height 100 mm
Lowest support height 70 mm
Lower part ⌀ 50 mm
Load capacity 30 kN
Type of product screw jack

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 75796
EAN/GTIN 4020772075798
Producentnummer 75796
L-nummer L30130 819
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Description:

Vérin à vis en aluminium, trou de centrage Ø12 mm. Broche: Acier trempé bruni, filetage trapézoïdal autobloquant, avec protection d’extrémité. Partie inférieure: aluminium 400 N/mm2 résistance à la traction.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 100
  • H min: 70 mm
  • H maxi.: 100 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • M: M38 x 2
  • F max.: 30 * kN
  • Poids: 600 g

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven