{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha | miedź | |
| masa całkowita | 1 340 g | |
| Długość całkowita | 380 mm | |
| Średnica obudowy | 40 mm | |
| Materiał obudowy | stal | |
| Seria | PB 306 Cu | |
| Oznaczenie producenta | Rückschlagfreier Hammer mit Kupfer-Einsätzen Hickory-Stiel | |
| Długość bijaka | 121 mm | |
| Właściwości | Z tłumieniem odrzutu | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 2 | |
| Długość, Trzonek | 335 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 754810 40 | |
| EAN / GTIN | 7610733269631 | |
| Numer producenta | PB 306.40 CU |