Studsfri hammare med kopparslag Hickoryskaft 40 mm

Art-nr: 754810 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 40 mm
Serie PB 306 Cu
huvudlängd med slag 121 mm
skaftlängd 335 mm
totallängd 380 mm
vikt 1,34 kg
Material hus Stål
Material insats Koppar
Material skaft Hickoryträ
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754810 40
EAN/GTIN 7610733269631
Tillverkarens nummer 306.40 CU

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästkon och krage för infästning av slag. Slag av koppar.
Med skaft av amerikansk hickory.
Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

Användningsdata:

För kraftiga och precisa slag eller skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754760.
Reservskaft av hickory se nr 754840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar