Ciocan fără recul cu inserţii de cupru Coadă Hickory, ⌀ cap ciocan: 40mm

Cod articol.: 754810 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material utilizare cupru
Greutate totală 1.340 g
Lungimea totală 380 mm
Diametrul carcasei 40 mm
Materialul carcasei oțel
Serie PB 306 Cu
Denumirea producătorului Rückschlagfreier Hammer mit Kupfer-Einsätzen Hickory-Stiel
Lungimea capului 121 mm
Caracteristici Fără recul
Carcase da
Utilizare ciocan cu cap moale 2
Lungime, Coadă 335 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Tip produs ciocan cu cap moale
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 754810 40
EAN / GTIN 7610733269631
Număr producător PB 306.40 CU

Descriere

Execuţie:

Piesă robustă intermediară din oţel, cu con de prindere şi manşon pentru prinderea capetelor ataşabile. Capete ataşabile din cupru.
Cu coadă din lemn american Hickory.
Fără recul datorită greutăţii din corpul ciocanului. La impact, greutatea este direcţionată către sol şi acţionează împotriva reculului.

Aplicaţie:

Pentru lovituri precise, respectiv lovitură delicată în cazul lucrări de montaj.

Piese de schimb:

Pentru capete de schimb, vezi Cod 754760.
Pentru cozi de schimb Hickory, vezi Cod 754840.