Plaktukas be atatrankos su variniais antgaliais riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 754810 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiagų naudojimas varis; varis
Korpuso skersmuo 40 mm
Korpuso medžiaga plienas
Serija PB 306 Cu
Korpuso ilgis su įdėklais 121 mm
Didelei smūgio jėgai. taip; taip
Bendras ilgis 380 mm
Savybės be atatrankos
Korpusas taip
Minkšto plaktuko antgalis 1; 2
Ilgis, kotas 335 mm
Medžiaga, kotas Riešutmedis
Produkto rūšis plaktukas minkšta galvute
Bendras svoris 1 340 g
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754810 40
EAN / GTIN 7610733269631
Gamintojo numeris 306.40 CU

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu antgalių tvirtinimui. Antgaliai iš vario.
Kotas iš riešutmedžio.
Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Tiksliems smūgiams arba atsargiam smūgiui atliekant montavimo darbus.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius žr. Nr. 754760.
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.