Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Superglas, ⌀ tête du maillet: 50mm

Réf.: 754800 50
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
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau insert nylon
Dureté type moyennement dur
Diamètre de surface de grappe 50 mm
Poids total 1 140 g
Longueur totale 385 mm
Matériau boîtier acier
Série PB 303
Forme de surface de frappe forme ronde
Résistance à l’usure oui
Couleur noir; blanc
Longueur tête 110 mm
Caractéristiques anti-rebond
Bâtis oui
Embout pour maillet à frappe amortie 2
Longueur, manche 335 mm
Matériau, poignée plastique
Matériau, manche fibres de verre
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée; manche

Identification et classification

Référence article 754800 50
EAN / GTIN 7610733087112
Réf. fabricant PB 303.6

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
Avec manche incassable en fibres de verre SUPERGLAS, poignée en plastique noir.
Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.