Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru 50 mm

Nr art.: 754500 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 100
⌀ obucha 50 mm
Seria 100
długość bijaka z obuchami 115 mm
długość trzonka 340 mm
⌀ korpusu 50 mm
masa 0,905 kg
materiał wkładki Cellidor, żołty, twardy
Materiał trzonka Jesion
bezodrzutowe nie
możliwość łączenia wkładek tak
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 754500 50
EAN / GTIN 4013288001184
Numer producenta 05000030001

Opis

Wykonanie:

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.
Z odpornymi na uderzenia obuchami z cellidoru (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne