Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Młotki z tworzywa sztucz., z obuchem z cellidoru, ⌀ obucha: 40mm

Nr art.: 754500 40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 100
⌀ obucha 40 mm
Seria 100
długość bijaka z obuchami 110 mm
długość trzonka 320 mm
⌀ korpusu 40 mm
masa 0,656 kg
materiał wkładki Cellidor, żołty, twardy
Materiał trzonka Jesion
bezodrzutowe nie
możliwość łączenia wkładek tak
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 754500 40
EAN / GTIN 4013288001177
Numer producenta 05000025001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Mocny, masywny korpus stalowy z osłonką trzonka i odpornymi na uderzenia obuchami. Z profilowanym trzonkiem.
Z odpornymi na uderzenia obuchami z cellidoru (żółte).

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Wkładka zamienna nylonowa zob. nr 754600, trzonek zamienny zob. nr 754400.