Plasthammare med Cellidor-slag 50 mm

Art-nr: 754500 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 100
huvud-⌀ 50 mm
Serie 100
huvudlängd med slag 115 mm
skaftlängd 340 mm
Höljes-⌀ 50 mm
vikt 0,905 kg
Material insats Cellidor, gul, hård
Material skaft Ask
Studsfri Nej
Insatser kan kombineras Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754500 50
EAN/GTIN 4013288001184
Tillverkarens nummer 05000030001

Benämning

Utförande:

Kraftigt mellanstycke av zinkgjutgods med skyddshylsa och slagtåliga slag. Med rundat hammarskaft.
Med slagtåliga slag av Cellidor (gula).

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Löst slag Cellidor, se nr 754600, reservskaft, se nr 754400.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar