Mekani čekić s Cellidor umetcima 50 mm

Artikl br.: 754500 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 100
⌀ glave čekića 50 mm
Serija 100
Duljina glave s umecima 115 mm
Duljina drške 340 mm
⌀ kućišta 50 mm
Težina 0,905 kg
Materijal umetka Cellidor, žuti, tvrdi
Materijal drške Jasen
bez trzaja Ne
Mogućnost kombiniranja umetaka Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754500 50
EAN / GTIN 4013288001184
Broj proizvođača 05000030001

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra od lijevanog cinka s vratom i na udare otpornim umetcima. Sa zaobljenom drškom čekića.
S umetcima otpornim na udare Cellidor (žuta).

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Rezervni uložak Cellidor pogledajte pod art. 754600; rezervni držak pogledajte pod art. 754400.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi