{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau insert | plastique; plastique | |
| Diamètre de surface de grappe | 40 mm; 40 mm | |
| Poids total | 635 g | |
| Longueur totale | 330 mm | |
| Diamètre boîtier | 40 mm | |
| Matériau boîtier | acier moulé | |
| Dureté | type dur; type dur | |
| Forme de surface de frappe | forme ronde; forme ronde | |
| Embouts combinables | oui | |
| Série | SIMPLEX | |
| Référence fabricant | SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen | |
| Longueur tête | 110 mm | |
| Bâtis | oui | |
| Embout pour maillet à frappe amortie | 1; 2 | |
| Couleur | Rouge | |
| Longueur, manche | 280 mm | |
| Matériau, manche | bois | |
| Type de produit | maillet à frappe amortie | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Manche/poignée | manche |
| Référence article | 752900 40G | |
| EAN / GTIN | 4030618300144 | |
| Réf. fabricant | 3006.040 | |
| Fabricant/personne responsable | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |