Młotek z wkładkami gumowymi, czarny, ⌀ obudowy / materiał obudowy: 50Gmm

Nr art.: 752500 50G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obudowy / materiał obudowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał wkładki obucha kompozyt gumowy
Średnica powierzchni bicia 50 mm
Długość całkowita 380 mm
Średnica obudowy 50 mm
Materiał obudowy Stahlguss vergütet
Właściwości Rückschlagdämpfend
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły
Masa obudowy 785 g
Możliwość łączenia obuchów tak
Długość bijaka 138 mm
Obudowy tak
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 2
Kolor Czarny
Długość, Trzonek 310 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia, Trzonek wersja lakierowana
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 752500 50G
EAN / GTIN 4045197977403
Numer producenta 752500 50G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Młotki z miękkimi obuchami z tłumieniem odbicia i wyjmowanymi wkładkami funkcyjnymi do stosowania jak normalny młotek. Stabilna, dwuczęściowa obudowa z precyzyjnego odlewu z wysokiej jakości ulepszonej stali. Wkładki można łączyć i wymieniać. Z trzonkiem z drewna hikory amerykańskiej, lakierowany.

Zastosowanie:

do korygowania pozycji detali, do prac montażowychna stołach warsztatowych itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 752530 oraz wkładki wymienne pod nr 752540 − 752560.