{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał wkładki obucha | kompozyt gumowy | |
| Średnica powierzchni bicia | 60 mm | |
| Długość całkowita | 410 mm | |
| Średnica obudowy | 60 mm | |
| Materiał obudowy | Stahlguss vergütet | |
| Właściwości | Rückschlagdämpfend | |
| Kształt powierzchni bicia | kształt okrągły | |
| Masa obudowy | 940 g | |
| Możliwość łączenia obuchów | tak | |
| Długość bijaka | 149 mm | |
| Obudowy | tak | |
| Wkładka do młotków z miękkim obuchem | 2 | |
| Kolor | Czarny | |
| Długość, Trzonek | 335 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Powierzchnia, Trzonek | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | młotek z miękkim obuchem | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 752500 60G | |
| EAN / GTIN | 4045197977410 | |
| Numer producenta | 752500 60G | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |