Plaktukas guminiais sudėtiniais antgaliais 50G mm

Prekės Nr.: 752500 50G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis su antgaliais 138 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 50 mm
Koto ilgis 310 mm
Bendras ilgis 380 mm
Svoris be antgalių 785 g
Spalva juodi
be atatrankos taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 752500 50G
EAN / GTIN 4045197977403

Aprašymas

Modelis:

Plaktukas be atatrankos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540752560.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys