Pehmytvasara, kumiset päät 50G mm

Tuote nro.: 752500 50G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus lyömäpäineen 138 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 50 mm
Varren pituus 310 mm
Kokonaispituus 380 mm
Paino ilman vaihtopäitä 785 g
Väri musta
rekyylitön kyllä
Hylsyt yhdisteltävissä kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 752500 50G
EAN / GTIN 4045197977403

Kuvaus

Malli:

Rekyylitön pehmytvasara, jonka irrotettavat vaihtopäät mahdollistavat käytön tavallisena pehmytvasarana. Vankka, kaksiosainen valurautarunko laadukasta nuorrutusterästä. Yhdisteltävät ja vaihdettavat päät. Varsi amerikkalaista hikkoripuuta, lakattu.

Käyttö:

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 752530 ja varapäät nrolla 752540 - 752560.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat