Trzonki do podbijaków, profilowane, długość trzonka: 260mm

Nr art.: 751900 260
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość trzonka (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do Obuch
Do masy maks. 1,5 kg
Długość 260 mm
Materiał drewno
Rodzaj produktu Trzonek
Zawartość 1 szt.
Norma DIN 5135

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751900 260
EAN / GTIN 4028656485008
Numer producenta 48502600
Producent/osoba odpowiedzialna Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 Havixbeck, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Opis

Wykonanie:

Drewno bez sęków w gatunku 1a. Proste włókna przebiegające wzdłuż osi. Powierzchnia gładko szlifowana i woskowana.

Norma:

DIN 5135

Pasuje do:

Młotków z owalnym gniazdem wg DIN.

Wskazówka:

Nie nadaje się do młotków nr 750125 i nr 750810.