Moukarinvarsi, kaarevamuotoinen 260 mm

Tuote nro.: 751900 260
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren pituus 260 mm
Moukareille, joiden paino on 1 kg; 1,5 kg
Tuotetyyppi Varsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751900 260
EAN / GTIN 4028656485008
Valmistajan numero 48502600

Kuvaus

Malli:

Oksatonta puuta − laatuluokka 1a. Puu suorakasvuista. Puun syyt ovat varrensuuntaisia. Pinta tasaiseksi hiottu ja vahattu.

Standardi:

DIN 5135

Sopii:

Vasaroihin, joissa on DIN-standardin mukainen soikea reikä.

Ohje:

Ei sovellu vasaroille nro 750125 ja nro 750810.