Manche de masse, cintré, Longueur manche: 260mm

Réf.: 751900 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour tête de marteau
Pour poids max. 1,5 kg
Longueur L 260 mm
Matériau Bois
Type de produit Manche
Sommaire 1 pc.
Norme DIN 5135

Identification et classification

Référence article 751900 260
EAN / GTIN 4028656485008
Réf. fabricant 751900 260
Fabricant/personne responsable Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 Havixbeck, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.

Norme:

DIN 5135

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.