Vuisthamersteel, gewelfd 260 mm

Artikelnummer: 751900 260
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte van de steel 260 mm
Voor vuisthamers met een gewicht van 1 kg; 1,5 kg
Producttype steel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 751900 260
EAN/GTIN 4028656485008
Nummer fabrikant 48502600

Omschrijving

Uitvoering:

noestvrij hout, klasse 1a. Rechte nerf. Vezelverloop parallel met de as van de steel. Het oppervlak is gladgeschuurd en van een waslaag voorzien.

Norm:

DIN 5135

T.b.v.:

hamers met ovaal oog volgens DIN.

Tip:

Niet geschikt voor hamer nr. 750125 en nr. 750810.