Podbijaki SecuTec® z osłoną trzonka, masa bez trzonka: 1,25kg

Nr art.: 751015 1,25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu pobijak
Masa bez trzonka 1 250 g
Norma DIN 6475
Materiał bijaka stal
Seria SecuTec®
Oznaczenie producenta Fäustel SecuTec® mit Stielschutzhülse
Kolor Czarny
Powierzchnia wersja lakierowana
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 270 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 751015 1,25
EAN / GTIN 4016671029253
Numer producenta 0004302-1250
Producent/osoba odpowiedzialna Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty matrycowo. Obuchy hartowane i odpuszczane wg wymogów norm, bijak lakierowany na czarno, powierzchnie robocze pozbawione farby.
Podbijak bezpieczny SecuTec® z stalową tuleją chroniącą trzonek, kołnierzem i śrubą klina Picard.

Norma:

DIN 6475

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.