Macola SecuTec® z zaščitnim vratom ročaja 1,25 kg

Št. art.: 751015 1,25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 1,25 kg
Dolžina ročaja 270 mm
Zaščita za ročaj Jekleni zaščitni vrat ročaja
Material ročaja Hikori
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751015 1,25
EAN/GTIN 4016671029253
Številka proizvajalca 0004302-1250

Opis

Izvedba:

Glava macole kovana v utopu. Peti sta kaljeni in popuščani v skladu s predpisi, glava črno lakirana, delovni površini svetli.
Macola SecuTec® z jekleno tulko za zaščito ročaja, z vratom in zagozdnim vijakom Picard.

Standard:

DIN 6475

Material:

Specialno orodno jeklo.