Slägga SecuTec® med skyddshylsa 1,25 kg

Article no.: 751015 1,25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

vikt utan skaft 1,25 kg
skaftlängd 270 mm
Skaftskydd Skyddshylsa av stål
Material skaft Hickory
Produktslag Hammare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 751015 1,25
EAN / GTIN 4016671029253
Manufacturer number 0004302-1250

Beskrivelse

Utförande:

Sänksmitt hammarhuvud. Slagen normenligt härdade och anlöpta, huvudet svartlackerat, arbetsytorna blanka.
Säkerhetsslägga SecuTec® med skyddshylsa av stål med krage och med Picard kilskruv.

Norm:

DIN 6475

Material:

Specialverktygsstål.