SecuTec® kőtörő kalapács nyélvédő hüvellyel 1,25 kg

Cikkszám: 751015 1,25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Súly nyél nélkül 1,25 kg
Nyélhossz 270 mm
Nyélvédő Acél nyélvédő
Nyél anyaga Hickory
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751015 1,25
EAN / GTIN 4016671029253
Gyártó száma 0004302-1250

Leírás

Kivitel:

Kőtörő kalapács fej süllyesztékben kovácsolt. Előírásszerűen edzett és megeresztett lapos végek, feketére festett fej, matt fényű munkafelületek.
SecuTec® biztonsági kőtörő kalapács galléros acél nyélvédő hüvellyel, Picard ékcsavarral biztosítva.

Szabvány:

DIN 6475

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.