Młotek ciesielski, czworokąt obucha: 22mm

Nr art.: 750700 22
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czworokąt obucha (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony winny
Odcień, Brązowy Piaskowobrązowy
Część opisana Holzstiel; Kunststoffgriff; Hammerkopf
Kolor Brązowy; czerwony; czarny
Norma DIN 5109
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki H 22 mm
Szerokość główki 22 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 230 g
Osłona trzonka tak
Typ nylon
Uchwyt do gwoździ tak
Magnetyczny uchwyt do gwoździ nie
Długość, Trzonek 300 mm
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Rodzaj produktu młotek ciesielki
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750700 22
EAN / GTIN 2050001008350
Numer producenta 100PE/22 MM
Producent/osoba odpowiedzialna OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Opis

Wykonanie:

Bijak kuty, hartowany i odpuszczany. Powierzchnia lakierowana na czarno, powierzchnie robocze bez farby. Trzonek jesionowy.

Norma:

DIN 5109

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.