• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Ciocan pentru tâmplărie, Pătrat de lovire: 22mm

Cod articol.: 750700 22
Reducere
10,46 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat de lovire (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 230 g
Standard DIN 5109
Înălţimea capului H 22 mm
Lăţimea capului 22 mm
Ambalaj neambalate individual
Material cap oțel
Suprafaţă vopsit
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Unitate greutate fără coadă metric
Suport cuie da
Suport magnetic cuie nu
Culoarea negru
Lungime, Coadă 300 mm
Material, Coadă lemn de frasin
Suprafaţă natur
Tip produs ciocan nespecificat
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 750700 22
EAN / GTIN 2050001008350
Număr producător 100PE/22 MM
Producător/responsabil OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Descriere

Execuţie:

Capul ciocanului forjat, călit şi revenit. Suprafaţă lăcuită negru, suprafaţă de lucru cu luciu metalic. Cu coadă din lemn de frasin.

Standard:

DIN 5109

Material:

Oţel special pentru scule.