• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Marteau de menuisier, Carré face: 22mm

Réf.: 750700 22
Remise
11,50 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré face (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 230 g
Norme DIN 5109
Hauteur tête H 22 mm
Largeur tête 22 mm
Emballage En vrac
Couleur noir
Matériau tête acier
Surface avec vernis
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face aspect anguleux
Unité poids sans manche système métrique
Porte-clou oui
Porte-clou magnétique non
Longueur, manche 300 mm
Matériau, manche frêne
Surface couleur naturelle
Type de produit marteau non spécifié
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 750700 22
EAN / GTIN 2050001008350
Réf. fabricant 100PE/22 MM
Fabricant/personne responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Description

Exécution:

Tête forgée, trempée et revenue. Surface vernie noire, surface de travail non revêtue. Avec manche en frêne.

Norme:

DIN 5109

Matière(s):

Acier à outils spécial.