{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony winny | |
| Odcień, Brązowy | Piaskowobrązowy | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Hammerkopf | |
| Część opisana, Piaskowobrązowy | Holzstiel | |
| Część opisana, Czerwony winny | Kunststoffgriff | |
| Kolor | Brązowy; Czerwony; Czarny | |
| Norma | DIN 5109 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Wysokość główki H | 25 mm | |
| Szerokość główki | 25 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja gładka | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 320 g | |
| Osłona trzonka | tak | |
| Typ | nylon | |
| Uchwyt do gwoździ | nie | |
| Długość, Trzonek | 300 mm | |
| Wersja | z 2-komponentowym trzonkiem | |
| Materiał, Trzonek | drewno jesionowe | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Rodzaj produktu | młotek ciesielki | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 750700 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001008237 | |
| Numer producenta | 100PE/25 MM | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it |