Młotki ślusarskie, model francuski z trzonkiem hikorowym, masa bez trzonka: 300g

Nr art.: 750650 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

masa bez trzonka 300 g
długość bijaka L 85 mm
wysokość obucha H 28 mm
długość trzonka 300 mm
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Młotek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750650 300
EAN / GTIN 4016134509131
Numer producenta 5029030300
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, hartowane i odpuszczane. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
z trzonkiem hikorowym.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.