Ciocan de lăcătuşerie, model francez cu coadă Hickory 300 g

Cod articol: 750650 300
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Greutate fără coadă 300 g
Lungime cap L 85 mm
Înălţime parte de lovire H 28 mm
Lungimea cozii 300 mm
Fără scântei nu
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 750650 300
EAN / GTIN 4016134509131
Număr producător 5029030300

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă, călit şi revenit. Cap vopsit, suprafaţă de lovire şi parte ascuţită cu luciu metalic.
Cu coadă Hickory.

Material:

Oţel special pentru scule.
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
    Greutate fără coadă (g) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături