Zámečnické kladivo, francouzský model s násadou z hikorového dřeva, Hmotnost bez násady: 300g

Artiklové číslo: 750650 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál hlava ocel
Povrch lakované
Rozměry dráhy hranatý
Výška hlavy H 28 mm
Délka hlavy 85 mm
Jednotná hmotnost bez násady metrické
Hmotnost bez násady 300 g
Délka, Násada 300 mm
Materiál, Násada Hikorové dřevo
Druh produktu zámečnické kladivo
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 750650 300
EAN / GTIN 4016134509131
Číslo výrobce 5029030300
Výrobce/odpovědná osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, kalené a popouštěné. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S násadou z hikorového dřeva.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.