Młotki ślusarskie, model francuski z trzonkiem hikorowym, masa bez trzonka: 1000g

Nr art.: 750650 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

masa bez trzonka (g) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki 42 mm
Długość bijaka 117 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 000 g
Długość, Trzonek 360 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 750650 1000
EAN / GTIN 4016134509186
Numer producenta 5029031000
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, hartowane i odpuszczane. Bijak lakierowany, rąb i obuch zabielone.
z trzonkiem hikorowym.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.