Damskie sandały ochronne MADDIE grey Easy ESD S1P, rozmiar 36

Nr art.: 749531-36
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MADDIE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare
Rozmiar UE 36
Rodzaj damska
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Materiał siatkowy; Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty nie
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Klasa ochrony S1P
Właściwość obuwia Amortyzowana podeszwa (podeszwa Rebound); Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Sandały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 749531-36
EAN / GTIN 4030839319659
Numer producenta 749531-36
Numer L L00790 2774
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrofibra/materiał siatkowy
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię SPORTIVE ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa TPU/PU MAXXIMO
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S1P SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MADDIE" Zobacz wszystkie